Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de conduite blancs, résistants aux coupures, sont disponibles en taille moyenne/haute. Ils sont fabriqués en cuir de chèvre et peuvent supporter une force de coupe allant jusqu'à 1 329 g. Ils sont de niveau de coupe ANSI quatre, de niveau de perforation ANSI trois et de force de perforation ANSI 98.1.
Spécifications techniques
ArticleGant de travail
Matériau des couturesKevlar
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantFibre para-aramide, polyester, acier
Caractéristiques du gantRésistance à l'eau et à l'huile, solidité et dextérité, flexibilité et confort, ajustement serré, résistant aux coupures et aux perforations
SérieVan Goat
Taille - Numérique8
Coupe de gantAméricaine
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 329 g
CouleurBlanc
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de manchetteÀ enfiler
Résistant à l'huileOui
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueM
Classement EN 3883X32F
Procédé de paume en cuirGrains
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA98 N
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 27,54 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: