!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANTS L'ABRASION/CONDUCTEUR, TAILLE GRANDE, BLANC, CUIR/PEAU CHÈVRE

GANTS, RÉSISTANTS L'ABRASION/CONDUCTEUR, TAILLE GRANDE, BLANC, CUIR/PEAU CHÈVRE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTANTS L'ABRASION/CONDUCTEUR, TAILLE GRANDE, BLANC, CUIR/PEAU CHÈVRE close
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
GANTS, RÉSISTANTS L'ABRASION/CONDUCTEUR, TAILLE GRANDE, BLANC, CUIR/PEAU CHÈVRE

GANTS, RÉSISTANTS L'ABRASION/CONDUCTEUR, TAILLE GRANDE, BLANC, CUIR/PEAU CHÈVRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.96 / PAIRE
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
  • N° article WAT547L
  • N° de modèle du manufacturier 547-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 924
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces gants en cuir de chèvre pour tous vos besoins de conduite. Fabriqués avec une adhérence et une durabilité suprêmes, ces gants blancs résistants à l'abrasion sont compatibles avec n'importe quel véhicule.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Matériau des couturesKevlar
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantFibre para-aramide, polyester, acier
  • Caractéristiques du gantRésistance à l'eau et à l'huile, solidité et dextérité, flexibilité et confort, ajustement serré, résistant aux coupures et aux perforations
  • SérieVan Goat
  • Classement EN 3883X32F
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA98 N
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de manchette À enfiler
  • Résistant à l'huile Oui
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique G
  • Coupe de gant Américaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 329 g
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)