Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants nrs et gris sont faits de nylon et ont un revêtement mse de nitrile trempé a/une fini mse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire est de calibre 15, a un niveau d'abrasion quatre et est disponible en taille 8.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux abrasions (niveau 4 ANSI) avec enduction de nitrile, nylon de calibre 15
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Longueur du gant10 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Compatible avec les écrans tactilesNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurGris / noir
Style de gantTricot
Style de protection des mainsGant
Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
Sans siliconeOui
Support réflectifNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca