!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,EXTENSION AVION,#3,FLÛTE 2 1/2 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.213 PO DIA,AC CBLT

FORET,EXTENSION AVION,#3,FLÛTE 2 1/2 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.213 PO DIA,AC CBLT

CLARKSON-OSBORN

FORET,EXTENSION AVION,#3,FLÛTE 2 1/2 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.213 PO DIA,AC CBLT close
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
FORET,EXTENSION AVION,#3,FLÛTE 2 1/2 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.213 PO DIA,AC CBLT

FORET,EXTENSION AVION,#3,FLÛTE 2 1/2 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.213 PO DIA,AC CBLT

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,02 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 96,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR64703
  • N° de modèle du manufacturier DR64703
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce foret à extension pour avion numéro 3, en acier cobalt, a une longueur de cannelure de 2 1/2 po, une longueur totale de 6 po et un diamètre de 0.213 po.

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal0,2130 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Classe de longueur du foretAéronef long
  • Classe de matériau - usinageCobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Bronze
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Groupe de forets Individuel
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)