!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
1/4 200 MM (8 PO) LT, ACIER RAPIDE, PERCEUSE SS

1/4 200 MM (8 PO) LT, ACIER RAPIDE, PERCEUSE SS

CLARKSON-OSBORN

1/4 200 MM (8 PO) LT, ACIER RAPIDE, PERCEUSE SS close
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
1/4 200 MM (8 PO) LT, ACIER RAPIDE, PERCEUSE SS

1/4 200 MM (8 PO) LT, ACIER RAPIDE, PERCEUSE SS

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 102,93 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR40316
  • N° de modèle du manufacturier DR40316
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret allongé a une finition en oxyde de vapeur. De plus, il est en acier rapide et a une longueur de 8 po.

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal0,2500 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de queue - usinageDroite
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur hors tout 8 po