!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FINI OXYDE VAPEUR, CANNELURES 4 PO, TIGE 5/32 PO DIA

FINI OXYDE VAPEUR, CANNELURES 4 PO, TIGE 5/32 PO DIA

CLARKSON-OSBORN

FINI OXYDE VAPEUR, CANNELURES 4 PO, TIGE 5/32 PO DIA close
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
FINI OXYDE VAPEUR, CANNELURES 4 PO, TIGE 5/32 PO DIA

FINI OXYDE VAPEUR, CANNELURES 4 PO, TIGE 5/32 PO DIA

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,15 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 110,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR40210
  • N° de modèle du manufacturier DR40210
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret allongé a une tige de 5/32 po de diamètre/2 po de long. Ce foret allongé a un fini oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. De plus, il a des cannelures de 4 po.

Spécifications techniques

  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageOxyde de vapeur
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige2 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Longueur de goujure 4 po
  • Diamètre de tige 5/32 po
  • Groupe de forets Individuel