!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,EXTENSION AVION,POINTE DIVISÉE À 135 ° ,6 PO L,1/8 PO DIA,AC COBALT/FINITION OR

FORET,EXTENSION AVION,POINTE DIVISÉE À 135 ° ,6 PO L,1/8 PO DIA,AC COBALT/FINITION OR

CLARKSON-OSBORN

FORET,EXTENSION AVION,POINTE DIVISÉE À 135 ° ,6 PO L,1/8 PO DIA,AC COBALT/FINITION OR close
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
FORET,EXTENSION AVION,POINTE DIVISÉE À 135 ° ,6 PO L,1/8 PO DIA,AC COBALT/FINITION OR

FORET,EXTENSION AVION,POINTE DIVISÉE À 135 ° ,6 PO L,1/8 PO DIA,AC COBALT/FINITION OR

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.69 / CHAQUE
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
  • N° article CSBDR64508
  • N° de modèle du manufacturier DR64508
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112826
  • PAGE DU CATALOGUE # 1329
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce foret à extension pour avion mesure 6 po de long et a un diamètre de 1/8 po. Il a un point de partage de 135° et est fabriqué en acier au cobalt avec une finition dorée.

Spécifications techniques

  • ArticleFraise annulaire
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageBronze
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de tige4,375 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 1/8 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Diamètre de tige 1/8 po
  • Classe de longueur du foret Aéronef long
  • Classe de matériau - usinage Cobalt
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)