!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,EXTENSION AVION,#27,FLÛTE 1 7/8 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.144 PO DIA,AC CBLT

FORET,EXTENSION AVION,#27,FLÛTE 1 7/8 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.144 PO DIA,AC CBLT

CLARKSON-OSBORN

FORET,EXTENSION AVION,#27,FLÛTE 1 7/8 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.144 PO DIA,AC CBLT close
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
FORET,EXTENSION AVION,#27,FLÛTE 1 7/8 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.144 PO DIA,AC CBLT

FORET,EXTENSION AVION,#27,FLÛTE 1 7/8 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.144 PO DIA,AC CBLT

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,89 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 9 = 116,01 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 9 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR64727
  • N° de modèle du manufacturier DR64727
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce foret à extension pour avion numéro 27 a une longueur de cannelure de 1 7/8 po, une longueur totale de 6 po et un diamètre de 0.144 po. Ce foret est en acier au cobalt.

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal0,1440 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure1 7/8 po
  • Classe de longueur du foretAéronef long
  • Classe de matériau - usinageCobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Bronze
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Diamètre de tige 0,144 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)