!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE LAME DROITE COUDEE, TRANSPARENTE

FICHE LAME DROITE COUDEE, TRANSPARENTE

BRYANT

FICHE LAME DROITE COUDEE, TRANSPARENTE close
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
Nouvel article
FICHE LAME DROITE COUDEE, TRANSPARENTE

FICHE LAME DROITE COUDEE, TRANSPARENTE

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 93,84 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 375,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBL8295T
  • N° de modèle du manufacturier 8295T
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à lame droite à angle
  • Courant nominal15 A
  • Couleur de boîtierTransparent
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Nb de pôles2
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre minimal du câble0,245 po
  • Matériau de boîtierNylon, polycarbonate
  • NormesCertifié CSA, homologué UL
  • Diamètre extérieur1,3 po
  • Orientation de la connexion Angulaire
  • Puissance nominale 1/2 hp
  • Indice IP Non classé
  • Nb de lames 3
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,655 po
  • Classe/qualité Qualité hôpital
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Longueur du corps 2,07 po