!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE LAME DRT COUDEE, 3.0 HP,250V CA

FICHE LAME DRT COUDEE, 3.0 HP,250V CA

BRYANT

FICHE LAME DRT COUDEE, 3.0 HP,250V CA close
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
FICHE LAME DRT COUDEE, 3.0 HP,250V CA

FICHE LAME DRT COUDEE, 3.0 HP,250V CA

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $353.14 / CHAQUE
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
  • N° article HBL9650ANPB
  • N° de modèle du manufacturier 9650ANPB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à lame droite à angle
  • Courant nominal50 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de fiche NEMA6-50P
  • Nb de pôles2
  • Caractéristiques de résistance0
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • PhasesSimple
  • Longueur du corps4,13 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Pour le diamètre minimal du câble0,625 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau d'isolationNylon
  • Taille maximale du fil6 AWG
  • Orientation de la connexion Angulaire
  • Couleur de boîtier Noir
  • Indice IP Non classé
  • Nb de lames 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau de lame Laiton
  • Pour l'environnement Sec
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,38 po
  • Classe/qualité Industrielle
  • Puissance nominale 3 hp
  • Marché Commercial, industriel
  • Normes Certifié CSA, homologué UL