!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE LAME DRT COUDEE, 2.0 HP, 250 VCA

FICHE LAME DRT COUDEE, 2.0 HP, 250 VCA

BRYANT

FICHE LAME DRT COUDEE, 2.0 HP, 250 VCA close
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
FICHE LAME DRT COUDEE, 2.0 HP, 250 VCA

FICHE LAME DRT COUDEE, 2.0 HP, 250 VCA

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.53 / CHAQUE
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
  • N° article HBL9630ANPB
  • N° de modèle du manufacturier 9630ANPB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à lame droite à angle
  • Courant nominal30 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de fiche NEMA6-30P
  • Nb de pôles2
  • Caractéristiques de résistance0
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • PhasesSimple
  • Pour le diamètre maximal du câble1,38 po
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Matériau d'isolationNylon
  • Diamètre extérieur3,25 po
  • NormesCertifié CSA, homologué UL
  • Orientation de la connexion Angulaire
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Indice IP Non classé
  • Nb de lames 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau de lame Laiton
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,625 po
  • Puissance nominale 2 hp
  • Marché Industrielle
  • Longueur hors tout 4,19 po