!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 9 PO DIAM, GÂCHETTE ARRIÈRE, ⅝ PO-11, 6 600 TR/MIN, CÂBLE 12 PI

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 9 PO DIAM, GÂCHETTE ARRIÈRE, ⅝ PO-11, 6 600 TR/MIN, CÂBLE 12 PI

MAKITA

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 9 PO DIAM, GÂCHETTE ARRIÈRE, ⅝ PO-11, 6 600 TR/MIN, CÂBLE 12 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 9 PO DIAM, GÂCHETTE ARRIÈRE, ⅝ PO-11, 6 600 TR/MIN, CÂBLE 12 PI

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 9 PO DIAM, GÂCHETTE ARRIÈRE, ⅝ PO-11, 6 600 TR/MIN, CÂBLE 12 PI

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $391.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MKTGA9031Y
  • N° de modèle du manufacturier GA9031Y
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.8 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil est dotée d'un interrupteur à gâchette et fonctionne à 120 V/10,5 A. Elle a une vitesse à vide de 6 600 tr/min et une broche filetée UNC ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est dotée d'une roue de 9 po de diamètre et d'un cordon de 12 pi. Elle comprend une poignée latérale, une clé à contre-écrou, un cache-roue et une bride intérieure.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant15 A
  • Vitesse minimale6 600 tr/min
  • Longueur hors tout19 7/8 po
  • Technologie anti-vibrationOui
  • Interrupteur de verrouillageNon
  • Emplacement d'interrupteurBas
  • Application (matériaux)Pierre, tuile
  • Nb de conducteurs0
  • CaractéristiquesInterrupteur CA/CC, construction à labyrinthe, côté absorbeur de vibrations à trois positions
  • ComprendProtège-meule « sans outil », bride intérieure, contre-écrou et clé, poignée latérale
  • Poids de l'outil14 lb
  • Diamètre de roue 9 po
  • Vitesse max. 6 600 tr/min
  • Type d'interrupteur Déclencheur
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Longueur de cordon 12 pi
  • Nombre de réglages de la vitesse 1
  • Application Électriciens, CVCA, application de meulage industriel, travaux de pierre et de carrelage
  • Tension (V) 120 VCA
  • Coffre inclus Non
  • Source d'alimentation À fil
  • Marque de l'outil Makita
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande