!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PETITE MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/9 A, 4½ PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 12 000 TR/MIN, CÂBLE 8 PI

PETITE MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/9 A, 4½ PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 12 000 TR/MIN, CÂBLE 8 PI

DEWALT

PETITE MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/9 A, 4½ PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 12 000 TR/MIN, CÂBLE 8 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PETITE MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/9 A, 4½ PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 12 000 TR/MIN, CÂBLE 8 PI

PETITE MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/9 A, 4½ PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 12 000 TR/MIN, CÂBLE 8 PI

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $149.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDWE4120N
  • N° de modèle du manufacturier DWE4120N
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.52 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil de petite taille de la série DWE est équipée d'un interrupteur à palette inférieur et fonctionne à 120 V/9 A. Elle atteint une vitesse maximale de 12 000 tr/min et possède une tige filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est dotée de deux conducteurs, d'une meule de 4½ po de diamètre, d'un cordon de huit pieds et d'une prise en forme de barillet. Elle comprend une protection One-Touch et une clé.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant9 A
  • Vitesse minimale12 000 tr/min
  • Pour type de meuleType 27, type 1
  • Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection
  • Type de têteTête standard
  • Réglage du protège-meuleUsiné, réglable
  • Type de freinAucun
  • Protection électriqueProtection de surcharge
  • Interrupteur de verrouillageNon
  • Type d'embrayage antirebondAucun
  • Longueur de cordon8 pi
  • Emplacement d'interrupteurBas
  • Nombre de réglages de la vitesse1
  • Nb de conducteurs2
  • Nb de pièces3
  • ComprendProtection One-Touch, clé
  • Poids de l'outil3,9 lb
  • SérieDWE
  • Diamètre de roue 4 1/2 po
  • Vitesse max. 12 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Rame
  • Longueur hors tout 10 3/4 po
  • Changement d'outil sans accessoires Oui
  • Style serrage (po) Prise baril
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Interrupteur scellé de poussière Non
  • Interrupteur de blocage Non
  • Technologie anti-redémarrage Non
  • Fixable sur longe Sans objet
  • Caractéristiques de sécurité Protection réglable, interrupteur de verrouillage
  • Moteur sans balai Non
  • Application Retrait rapide des matériaux
  • Tension (V) 120 VCA
  • Caractéristiques Alimentation CA/CC, conception ergonomique du corps, carter d'engrenages de type « Jam-Pot », profil bas, protection à touche unique, mince
  • Source d'alimentation À fil
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande