!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE ANG PNEUM 8 500 TR/MIN

MEULEUSE ANG PNEUM 8 500 TR/MIN

SPEEDAIRE

MEULEUSE ANG PNEUM 8 500 TR/MIN close
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
MEULEUSE ANG PNEUM 8 500 TR/MIN

MEULEUSE ANG PNEUM 8 500 TR/MIN

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $673.43 / CHAQUE
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
  • N° article GGF21AA91
  • N° de modèle du manufacturier 21AA91
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1566
  • Poids à l’expédition 9.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse angulaire
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • ServiceStandard
  • Application (matériaux)Acier, bois
  • Lieu d'échappementCoté
  • Orientation de meuleuseAngulaire
  • Gestion de la poussièreAucun
  • Entrée d'air 3/8 po NPT
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Vitesse variable Non
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Type de meuleuse Type 27
  • Longueur hors tout 13-3/4 po
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)