!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 7 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 8 450 TR/MIN, CORDON 13 PI, QUEUE DE RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 7 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 8 450 TR/MIN, CORDON 13 PI, QUEUE DE RAT

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 7 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 8 450 TR/MIN, CORDON 13 PI, QUEUE DE RAT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 7 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 8 450 TR/MIN, CORDON 13 PI, QUEUE DE RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 7 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 8 450 TR/MIN, CORDON 13 PI, QUEUE DE RAT

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $605.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBOWEPB24-180MVT
  • N° de modèle du manufacturier WEPB 24-180 MVT
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.7 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil robuste WEPB est équipée d'un interrupteur à gâchette inférieur et fonctionne à 120 V/15 A. Elle a une vitesse maximale de 8450 tr/min et une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée d'une meule de 7 po de diamètre, d'un cordon de 13 pi et d'une poignée en forme de queue de rat. Elle est équipée d'une protection et d'une poignée latérale.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse angulaire
  • Courant15 A
  • Vitesse minimale8 450 tr/min
  • Longueur hors tout22 3/4 po
  • Changement d'outil sans accessoiresNon
  • Style serrage (po)Queue de rat
  • Matériau de protecteurAluminium moulé sous pression
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po-11
  • Type de freinMécanique
  • Interrupteur scellé de poussièreNon
  • Niveau de vibration1,5 m/s²
  • Interrupteur de blocageOui
  • Technologie anti-redémarrageOui
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Caractéristiques de sécuritéPoignée latérale Metabo VibraTech (MVT), frein à disque mécanique, embrayage automatique Metabo S, protection contre les surcharges, démarrage progressif, protection contre le redémarrage, interrupteur de sécurité
  • Emplacement d'interrupteurEn bas
  • Nombre de réglages de la vitesse1
  • ApplicationDécoupage, meulage
  • Nb de pièces3
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationAvec cordon
  • NormesCSA-US Standard
  • SérieWEPB
  • Diamètre de roue 7 po
  • Vitesse max. 8 450 tr/min
  • Type d'interrupteur Gâchette
  • Inclus dans la trousse Outil, protection
  • Type de tête Tête standard
  • Matériau de boîtier Polyamide
  • Réglage du protège-meule Sans outil réglable
  • Service Service intensif
  • Gestion de la poussière Aucun
  • Technologie anti-vibration Oui
  • Protection électrique Protection contre les surcharges, protection contre le redémarrage, démarrage progressif, interrupteur homme mort
  • Interrupteur de verrouillage Non
  • Type d'embrayage antirebond Électronique
  • Longueur de cordon 13 pi
  • Type de fiche 1-15P
  • Moteur sans balai Non
  • Application (matériaux) Tous les matériaux
  • Tension (V) 120 V
  • Caractéristiques Poignée à 3 positions, balais de carbone à arrêt automatique, moteur longue durée, interrupteur de sécurité Metabo, signal DEL
  • Comprend Protection, poignée latérale Metabo VibraTech (MVT)
  • Poids de l'outil 13 lb
  • Marque de l'outil Metabo
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande