!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/12 A, 6 PO DIAM, GLISSIÈRE, M 14, 10 000 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/12 A, 6 PO DIAM, GLISSIÈRE, M 14, 10 000 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, BARILLET

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/12 A, 6 PO DIAM, GLISSIÈRE, M 14, 10 000 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, BARILLET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/12 A, 6 PO DIAM, GLISSIÈRE, M 14, 10 000 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/12 A, 6 PO DIAM, GLISSIÈRE, M 14, 10 000 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, BARILLET

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $462.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBOW13-150QUICK
  • N° de modèle du manufacturier W 13-150 QUICK
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.8 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle avec fil de la série W est équipée d'un interrupteur à glissière latéral et fonctionne à 120 V/12 A. Elle atteint une vitesse maximale de 10 000 tr/min et possède une broche à filetage M 14. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée d'une meule de six pouces de diamètre, d'un câble de 13 pi et d'une prise barillet. Elle est équipée d'une protection et d'une bride de soutien interne.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse angulaire
  • Courant12 A
  • Vitesse minimale10 000 tr/min
  • Longueur hors tout16 po
  • Changement d'outil sans accessoiresOui
  • Style serrage (po)Prise cylindrique
  • Matériau de protecteurAluminium moulé sous pression
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po-11
  • Type de freinAucun
  • Interrupteur scellé de poussièreNon
  • Niveau de vibration1,5 m/s²
  • Interrupteur de verrouillageOui
  • Type d'embrayage antirebondMécanique
  • Longueur de cordon13 pi
  • Type de fiche1-15P
  • Moteur sans balaiNon
  • Application (matériaux)Tous les matériaux
  • Tension (V)120 V
  • CaractéristiquesBrosses de carbone à arrêt automatique, embrayage automatique de sécurité Metabo S, garde ajustable sans outil, anti-torsion, boîtier d'engrenage rotatif, système M Quick
  • ComprendProtection, protection de la molette de coupe par clip, bride de support intérieure, écrou à embase rapide M, poignée latérale Metabo VibraTech (MVT)
  • Poids de l'outil5,5 lb
  • Marque de l'outilMetabo
  • Diamètre de roue 6 po
  • Vitesse max. 10 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Coulissant
  • Inclus dans la trousse Outil, protection, protection de la molette de coupe à clipser
  • Type de tête Tête standard
  • Matériau de boîtier Polyamide
  • Réglage du protège-meule Sans outil réglable
  • Service Service intensif
  • Gestion de la poussière Pare-poussière
  • Technologie anti-vibration Non
  • Interrupteur de blocage Non
  • Technologie anti-redémarrage Non
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Caractéristiques de sécurité Poignée latérale Metabo VibraTech (MVT), protection réglable, embrayage automatique de sécurité Metabo S, système rapide M
  • Emplacement d'interrupteur Latéral
  • Nombre de réglages de la vitesse 1
  • Application Découpage, meulage
  • Nb de pièces 6
  • Coffre inclus Oui
  • Source d'alimentation Avec cordon
  • Normes CSA-US Standard
  • Série W
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande