!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14,6 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, PRISE BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14,6 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, PRISE BARILLET

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14,6 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, PRISE BARILLET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14,6 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, PRISE BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14,6 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, PRISE BARILLET

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $622.56 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBOWE17-125QUICKRT
  • N° de modèle du manufacturier WE 17-125 QUICK RT
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.871 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil de la série WE est équipée d'un interrupteur à gâchette verrouillable et fonctionne à 120 V/14,6 A. Elle atteint une vitesse maximale de 10 000 tr/min et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée de deux conducteurs, d'une meule de cinq pouces de diamètre, d'un câble de huit pieds et d'une prise barillet. Elle comprend une bride intérieure et un écrou de bride rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant14,6 A
  • Vitesse minimale10 000 tr/min
  • Inclus dans la trousse(1) Outil seul
  • Type de têteTête standard
  • Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
  • Interrupteur de blocageOui
  • Technologie anti-redémarrageOui
  • Longueur de cordon8 pi
  • Nb de conducteurs2
  • CaractéristiquesBalais en carbone à arrêt automatique, durée de vie plus longue, meuleuse d'angle performante, robuste, résistant à la torsion
  • ComprendProtection, bride d'appui intérieure, écrou à bride M-Quick, poignée latérale Metabo VibraTech (MVT)
  • Poids de l'outil5,5 lb
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 10 000 tr/min
  • Type d'interrupteur À glissière
  • Changement d'outil sans accessoires Non
  • Style serrage (po) Queue de rat
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Interrupteur de verrouillage Oui
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Moteur sans balai Non
  • Tension (V) 120 VCA
  • Coffre inclus Non
  • Source d'alimentation À fil
  • Marque de l'outil Metabo
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande