!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, CÂBLE 4 PI, BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, CÂBLE 4 PI, BARILLET

DEWALT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, CÂBLE 4 PI, BARILLET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, CÂBLE 4 PI, BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, CÂBLE 4 PI, BARILLET

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $305.65 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDWE43144N
  • N° de modèle du manufacturier DWE43144N
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.7 lb

Informations sur le produit

This DWE series corded high-performance angle grinder with no lock-on has a bottom paddle switch and operates at 120V/13A. It has a maximum speed of 9000 RPM and a ⅝"-11 thread spindle. The standard head angle grinder has two conductors, a wheel of six-inch diameter, a four-foot cord, and a barrel grip. It includes a guard, grinding wheel, and wrench.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Current13 A
  • Minimum Speed9,000 RPM
  • For Wheel TypeType 27
  • Kit Contents(1) Bare Tool, (1) 6 in Type 27 Guard, (1) 6 in Type 1 Guard
  • Head TypeStandard Head
  • Spindle Thread Size5/8"-11
  • Dust Sealed SwitchYes
  • Lock-Off SwitchYes
  • Anti-Restart TechnologyYes
  • Cord Length6 ft
  • Switch LocationBottom
  • ApplicationGrinding
  • Voltage120V AC
  • FeaturesPower Loss Reset
  • Power SourceCorded
  • Tool BrandDEWALT(R)
  • Wheel Diameter 6 in
  • Max. Speed 9,000 RPM
  • Switch Type Paddle
  • Overall Length 13 in
  • Accessory Free Tool Change Yes
  • Grip Style Barrel Grip
  • Dust Management Dust Ejection System
  • Electrical Protection Overload Protection
  • Lock-On Switch No
  • Anti-Kickback Clutch Type Electronic
  • Safety Features Anti-Kickback Clutch, Anti-Restart, Lock-Off Switch
  • Number of Speed Settings 1
  • Number of Conductors 2
  • Number of Pieces 6
  • Includes Protection de type 1 de 6 po, protection de type 27 de 6 po, clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, poignée latérale
  • Tool Weight 6.2 lb
  • Series DWE
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande