!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE ANGLE 11 A PRISE BARIL 4,3LB

MEULEUSE ANGLE 11 A PRISE BARIL 4,3LB

DEWALT

MEULEUSE ANGLE 11 A PRISE BARIL 4,3LB close
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
MEULEUSE ANGLE 11 A PRISE BARIL 4,3LB

MEULEUSE ANGLE 11 A PRISE BARIL 4,3LB

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $183.03 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWE402N
  • N° de modèle du manufacturier DWE402N
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant11 A
  • Type d'interrupteurPalette
  • Longueur hors tout12 po
  • Changement d'outil sans accessoiresOui
  • Style serrage (po)Prise baril
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po-11
  • Gestion de la poussièreSystème d'éjection des poussières
  • Protection électriqueProtection de surcharge
  • Interrupteur de verrouillageNon
  • Type d'embrayage antirebondAucun
  • Caractéristiques de sécuritéProtection réglable, interrupteur de verrouillage
  • Moteur sans balaiNon
  • ApplicationRetrait des matériaux
  • Tension (V)120 V CA
  • CaractéristiquesSystème d'éjection de poussière, protection One-Touch
  • Source d'alimentationAvec fil
  • Marque de l'outilDEWALT
  • Diamètre de roue 4-1/2 po
  • Vitesse minimale 11 000 tr/min
  • Pour type de meule Type 1, type 27
  • Inclus dans la trousse Outil seul, protection
  • Type de tête Tête standard
  • Réglage du protège-meule Usiné, réglable
  • Type de frein Aucun
  • Interrupteur scellé de poussière Oui
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Technologie anti-redémarrage Non
  • Longueur de cordon 6,3 pi
  • Emplacement d'interrupteur Bas
  • Nombre de réglages de la vitesse 1
  • Nb de conducteurs 2
  • Nb de pièces 4
  • Comprend Poignée latérale à 2 positions, bride, écrou, clé
  • Poids de l'outil 4,3 lb
  • Série DWE
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)