!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BIO-CIRCLE CLEANING FLUID

BIO-CIRCLE CLEANING FLUID

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

BIO-CIRCLE CLEANING FLUID close
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
BIO-CIRCLE CLEANING FLUID

BIO-CIRCLE CLEANING FLUID

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $427.11 / CHAQUE
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
  • N° article WLT55A207
  • N° de modèle du manufacturier 55A207
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131805
  • PAGE DU CATALOGUE # 457
  • Poids à l’expédition 64.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleNettoyeur de lave-pièces
  • EnlèveGraisse, huile
  • Point d'éclair248 Degrees F
  • Prêt à l'emploi/concentréPrêt à l'emploi
  • Température minimale de service104 Degrees F
  • NormesBoeing D6-17487 Révision R, Douglas Aircraft Company CSD No. 1 (type I), AMS 1526C, MIL-PRF-29602A
  • Taille de connexion NPTNettoyant, Dégraissant
  • Numéro de modèle du fabricant de la machine à laver les pièces compatibleBCK350RCA, BCK350RCAD, BCK600RCA, BCK600RCAD
  • Pour le type de laveuseRondelles de pièces à base d'eau
  • Température de service maximale109 Degrees F
  • SérieBio-Circle Aero
  • Type de base Eau
  • Pour le type de matériau Aluminium, Alliages sensibles
  • Taille de contenant 5,2 gal
  • Forme du produit Liquide
  • Type de contenant Seau
  • Type de chimique Alcools, C10-16, Propoxylé éthoxylé
  • Couleur Transparent
  • Inflammabilité Non inflammable
  • Fragrance Apple
  • Propriétés Ininflammable, Non dangereux, Non toxique, pH neutre, Pas de COV
  • Pourcentage en poids de la teneur en COV 0
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)