!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUCHE PRIMAIRE ALKYDE,INT/EXT,GRIS,1GAL

COUCHE PRIMAIRE ALKYDE,INT/EXT,GRIS,1GAL

RUST-OLEUM

COUCHE PRIMAIRE ALKYDE,INT/EXT,GRIS,1GAL close
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
COUCHE PRIMAIRE ALKYDE,INT/EXT,GRIS,1GAL

COUCHE PRIMAIRE ALKYDE,INT/EXT,GRIS,1GAL

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $173.38 / CHAQUE
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
  • N° article RLM330142
  • N° de modèle du manufacturier 330142
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouche primaire à l'alkyde
  • Matériau de la surface compatibleMétal, cloison sèche, bois, vinyle
  • CouleurGris
  • Rendement en surface300 à 400 pi²/gal
  • Temps de séchage35 min
  • Sous-marqueCommercial
  • Type de contenantCanette
  • CaractéristiquesFormule à haut pouvoir couvrant
  • Température d'application maximale90 Degrees F
  • Caractéristiques de résistanceBlocage des taches, rouille, écaillage, intempéries générales, émanations chimiques légères, abrasion légère
  • NormesCertifié MPI n Degrees 76, n Degrees 79
  • Teneur en COV338 g/L
  • Application du revêtement Intérieur/extérieur
  • Type de résine Alkyde modifié VT
  • Taille de contenant 1 gal
  • Type de base Solvant
  • Lieu d'utilisation Extérieur, intérieur
  • Méthode d'application Pinceau, rouleau, tampon, pulvérisateur
  • Temps de séchage pour le recouvrement 2 h
  • Texture de la finition Matte
  • Température minimale d'application 40 Degrees F
  • Durée de conservation 5 ans
  • Surface - grille en acier au carbone Lisse