!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMAIL ALKYDE,340COV,ANC JN CAT,DTM,1G

EMAIL ALKYDE,340COV,ANC JN CAT,DTM,1G

RUST-OLEUM

EMAIL ALKYDE,340COV,ANC JN CAT,DTM,1G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EMAIL ALKYDE,340COV,ANC JN CAT,DTM,1G

EMAIL ALKYDE,340COV,ANC JN CAT,DTM,1G

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $228.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM245500
  • N° de modèle du manufacturier 245500
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211501
  • PAGE DU CATALOGUE # 808
  • Poids à l’expédition 9.71 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉmail alkyde à appliquer directement sur métal, 340 COV, système V7400
  • Type de base de peintureHuile
  • CouleurAncien jaune Caterpillar
  • Taille1 gal
  • Teneur en COVLess Than340 g/L
  • Temps de séchage2 à 4 h
  • Méthode d'applicationPinceau, rouleau, pulvérisation
  • NormesASTM
  • Pour matériau de surface Métal, bois
  • Famille de couleurs de peinture Jaunes
  • Finition Lustrée
  • Couverture 230 à 425 pi²/gal
  • Temps de séchage - recouvrement 24 h
  • Température d'application min. 32 Degrees F - 100 Degrees F
  • Caractéristiques Protection contre les produits chimiques doux, idéal pour les environnements industriels modérés à légèrement sévères, garantie anticorrosion de 2 ans, protection maximale contre la corrosion
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande