Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tapis anti-fatigue de couleur grise a une texture de galets et mesure 60 pieds de longueur x 4 pieds de largeur x 3/8 pouce de hauteur. Fabriqué en vinyle et en mousse de PVC, ce tapis antistatique a une résistance surface-surface et surface-sol de moins de 109 ohms.
Spécifications techniques
ArticleTapis antifatigue
Antimicrobien(ne)Non
ApplicationDevant les postes informatiques, les imprimantes et dans les bureaux statiques
CouleurGris
Pour l'environnementDevant les postes informatiques, les imprimantes et dans les bureaux statiques
Cordon de mise à la terre requisOui
Autres normesFMVSS 302, CPSC FF-170
Largeur hors tout4 pi
Motif de rayuresTexturé
Matériau de surfaceVinyle
Résistance, surface à surfaceMoins de 10^9 ohm
Matériau antifatigueOui
Surface antidérapanteNon
Matériau de l'endosVinyle
Style de rebordConique
Pour type de surfaceEspaces statiques
Cordon de mise à la terre inclusNon
Longueur hors tout60 pi
Type de contrôle statiqueAnti-statique
Conception de la surfaceGalet
Résistance, surface à terreMoins de 10^9 ohm
Épaisseur3/8 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca