!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS ANTIFATIGUE, GRIS, ÉPAISSEUR ⅜ PO, VINYLE/VINYLE, 60 X 3 PI, CONIQUE GALET, SURFACE NON ANTIDÉRAPANTE

TAPIS ANTIFATIGUE, GRIS, ÉPAISSEUR ⅜ PO, VINYLE/VINYLE, 60 X 3 PI, CONIQUE GALET, SURFACE NON ANTIDÉRAPANTE

EDGEWOOD

TAPIS ANTIFATIGUE, GRIS, ÉPAISSEUR ⅜ PO, VINYLE/VINYLE, 60 X 3 PI, CONIQUE GALET, SURFACE NON ANTIDÉRAPANTE close
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
TAPIS ANTIFATIGUE, GRIS, ÉPAISSEUR ⅜ PO, VINYLE/VINYLE, 60 X 3 PI, CONIQUE GALET, SURFACE NON ANTIDÉRAPANTE

TAPIS ANTIFATIGUE, GRIS, ÉPAISSEUR ⅜ PO, VINYLE/VINYLE, 60 X 3 PI, CONIQUE GALET, SURFACE NON ANTIDÉRAPANTE

EDGEWOOD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,367.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EDGAAS250300
  • N° de modèle du manufacturier AAS250300
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182104
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 108.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTapis antifatigue
  • Antimicrobien(ne)Non
  • ApplicationDevant les postes informatiques, les imprimantes et dans les bureaux statiques
  • CouleurGris
  • Pour l'environnementDevant les postes informatiques, les imprimantes et dans les bureaux statiques
  • Cordon de mise à la terre requisOui
  • Autres normesFMVSS 302, CPSC FF-170
  • Largeur hors tout3 pi
  • Motif de rayuresTexturé
  • Matériau de surfaceVinyle
  • Résistance, surface à surfaceMoins de 10^9 ohm
  • Matériau antifatigue Oui
  • Surface antidérapante Non
  • Matériau de l'endos Vinyle
  • Style de rebord Conique
  • Pour type de surface Espaces statiques
  • Cordon de mise à la terre inclus Non
  • Longueur hors tout 60 pi
  • Type de contrôle statique Anti-statique
  • Conception de la surface Galet
  • Résistance, surface à terre Moins de 10^9 ohm
  • Épaisseur 3/8 po