!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE DE SURETE ASME 1/2 075 PSI

SOUPAPE DE SURETE ASME 1/2 075 PSI

CONTROL DEVICES

SOUPAPE DE SURETE ASME 1/2 075 PSI close
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
SOUPAPE DE SURETE ASME 1/2 075 PSI

SOUPAPE DE SURETE ASME 1/2 075 PSI

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,14 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 953,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CTLSF50-1A075
  • N° de modèle du manufacturier SF50-1A075
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.368 lb

Spécifications techniques

  • Type de vanneRessort
  • Préréglage (lb/po²)75
  • ApplicationAir
  • Matériau du corpsLaiton
  • JointPlomb
  • RessortCorde à piano
  • Entrée (M)NPT (po) 1/2
  • Débit nominal (pi³/min) avec pression préréglée 148
  • Bille Acier inox
  • Température max. (F) 250 Degrees
  • Siège Rigide
  • Normes ASME