!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE DE SURETE ASME 1/2 175 PSI

SOUPAPE DE SURETE ASME 1/2 175 PSI

CONTROL DEVICES

SOUPAPE DE SURETE ASME 1/2 175 PSI close
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
SOUPAPE DE SURETE ASME 1/2 175 PSI

SOUPAPE DE SURETE ASME 1/2 175 PSI

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.92 / CHAQUE
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
  • N° article CTLSN50-1A175
  • N° de modèle du manufacturier SN50-1A175
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.375 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape de sûreté à air
  • Entrée (M)NPT (po)1/2
  • Débit nominal (pi³/min) avec pression préréglée363
  • BilleAcier inox
  • Température max. (F)400 Degrees
  • SiègeSouple
  • NormesASME
  • Type de vanne Ressort
  • Préréglage (lb/po²) 175
  • Application Air
  • Matériau du corps Laiton
  • Joint Plomb
  • Ressort Acier inoxydable