!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMP. REGULATEUR D'AIR, 220 PSI, NITRILE

COMP. REGULATEUR D'AIR, 220 PSI, NITRILE

GROZ

COMP. REGULATEUR D'AIR, 220 PSI, NITRILE close
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
COMP. REGULATEUR D'AIR, 220 PSI, NITRILE

COMP. REGULATEUR D'AIR, 220 PSI, NITRILE

GROZ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36JN41
  • N° de modèle du manufacturier R13914
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRégulateur d'air comprimé
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Températures de service max.140 Degrees F
  • SérieTravaux légers
  • Matériau du corpsAluminium
  • Connexion modulaireConnexion modulaire
  • Hauteur hors tout3 3/16 po
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 220 lb/po²
  • Largeur hors tout 1 9/16 po
  • Taille de sortie d’air 1/4 po
  • Comprend Régulateur d'air
  • Profondeur hors tout 1 9/16 po
  • Type de détendeur Dégagement
  • Poids 0,416 lb
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)