!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ À CLIQUET PNEUMATIQ,3.2PCM,280TR/MIN,1.1 LB,6.6 X 1.5 X 1.3PO,3/8PO,¼PO,ALUMINIUM/COMPOSITE

CLÉ À CLIQUET PNEUMATIQ,3.2PCM,280TR/MIN,1.1 LB,6.6 X 1.5 X 1.3PO,3/8PO,¼PO,ALUMINIUM/COMPOSITE

CHICAGO PNEUMATIC

CLÉ À CLIQUET PNEUMATIQ,3.2PCM,280TR/MIN,1.1 LB,6.6 X 1.5 X 1.3PO,3/8PO,¼PO,ALUMINIUM/COMPOSITE close
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
CLÉ À CLIQUET PNEUMATIQ,3.2PCM,280TR/MIN,1.1 LB,6.6 X 1.5 X 1.3PO,3/8PO,¼PO,ALUMINIUM/COMPOSITE

CLÉ À CLIQUET PNEUMATIQ,3.2PCM,280TR/MIN,1.1 LB,6.6 X 1.5 X 1.3PO,3/8PO,¼PO,ALUMINIUM/COMPOSITE

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $349.92 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP825CT
  • N° de modèle du manufacturier CP825CT
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111753
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.634 lb

Informations sur le produit

Cette clé à cliquet pneumatique est dotée d'un entraînement carré de 3/8 po, d'un dispositif de retenue à tige avec bille et d'un échappement arrière qui empêche le soufflage de la saleté et de la poussière. Il a 280 tr/min et pèse 1,1 livre. Il mesure 6,6 longueur x 1,5 largeur x 1,3 pouce de hauteur avec une taille de filetage d'entrée de ¼ de po. Son corps est en aluminium avec un boîtier composite qui assure une isolation contre le froid.

Spécifications techniques

  • ArticleClé à cliquet pneumatique
  • Type de dispositif de retenueQueue avec boule
  • Poids de l'outil1,1 lb
  • Lieu d'échappement Arrière
  • Vitesse à vide 275 tr/min
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)