Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette clé à cliquet pneumatique est dotée d'un entraînement carré de ¼ po, d'une tige de retenue à bille et d'un échappement arrière qui empêche le soufflage de la saleté et de la poussière. Il a 280 tr/min et pèse 1,1 lb. Il mesure 6,6 longueur x 1,5 largeur x 1,3 pouce de hauteur avec une taille de tuyau de 3/8 po. Son corps est en aluminium avec un boîtier composite qui assure une isolation contre le froid.
Spécifications techniques
ArticleClé à cliquet pneumatique
Type de dispositif de retenueQueue avec boule
Poids de l'outil1,1 lb
Lieu d'échappementArrière
Vitesse à vide275 tr/min
Pays d’origineJapon
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 216,97 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: