!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PNEUMATIQUE 3/8 PO HB 2 5 G

POMPE PNEUMATIQUE 3/8 PO HB 2 5 G

FLOJET

POMPE PNEUMATIQUE 3/8 PO HB 2 5 G close
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
POMPE PNEUMATIQUE 3/8 PO HB 2 5 G

POMPE PNEUMATIQUE 3/8 PO HB 2 5 G

FLOJET

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $366.70 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12W294
  • N° de modèle du manufacturier N5100020G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1645
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • Type de fonctionnement (pompes)Pneumatique
  • Température max. (pompes)120 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie3/8 po
  • Taille d'entrée d'air1/4 po Barb
  • Type de vanneBille
  • Matériau de billePolypropylène
  • Diamètre max. des solides1/8"
  • Longueur6 po
  • Hauteur4 po
  • Amorçage automatique, humide32 ft
  • Débit max. 2,5 gal/min
  • Matériau de boîtier (pompes) Acétal
  • Style de connexion Barbelures de tuyau
  • Matériau de diaphragme (pompes) Viton
  • Débit max. (gal/m) 2.5
  • Matériau de siège de clapet Viton
  • Connexion de colleteur Unique
  • Largeur 2-3/8 po
  • Amorçage automatique, sec 28 ft
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an