!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE HUILE, 3:1 AVEC TUBE D'ASPIRATION

POMPE HUILE, 3:1 AVEC TUBE D'ASPIRATION

LINCOLN

POMPE HUILE, 3:1 AVEC TUBE D'ASPIRATION close
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
POMPE HUILE, 3:1 AVEC TUBE D'ASPIRATION

POMPE HUILE, 3:1 AVEC TUBE D'ASPIRATION

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,340.25 / CHAQUE
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
  • N° article LNC284168
  • N° de modèle du manufacturier 284168
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSystème de transfert de pompe à huile
  • Pression d'air max.200 lb/po²
  • Source d'alimentationAir
  • Pour taille de contenant275 gal
  • Longueur de tuyau60 po
  • Débit max.6 gal/min
  • Vitesse variableNon
  • ComprendTrousse de tube d'aspiration, tuyau à air/lubrifiant et bague de bonde
  • D.I. de tuyau1/2 po
  • Produits chimiques non recommandésKérosène, carburant diesel, graisse
  • Type de raccord de pompeFNPT
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration1-21/32 po
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge13/16 po
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • Produits chimiques compatiblesLiquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), huile pour moteur, huile à transmission automatique, huile pour engrenages
  • Longueur de tube d'aspiration7-1/2 po
  • Pression d'air min.40 lb/po²
  • Consommation d'air 11 pi³/min
  • Matériau du tube d'aspiration Acier
  • Amorçage automatique Oui
  • Pour type de contenant Baril
  • Matériau de boîtier (pompes) Acier
  • Pression de sortie maximale 600 lb/po²
  • Rapport 3:1
  • Température de fluide max. 120 degrés F
  • D.E. de tuyau 13/16 po
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe 1/2 po
  • Type de raccord de refoulement NPT
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 1/2 po
  • Type de raccord d'adaptateur FNPT
  • Température de fluide min. 30 degrés F
  • Matériau de joint Buna-N
  • Débit d'huile max. 6 gal/min