!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
P HUIL,PNEU,RATIO 5:1,55 GAL

P HUIL,PNEU,RATIO 5:1,55 GAL

WESTWARD

P HUIL,PNEU,RATIO 5:1,55 GAL close
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
P HUIL,PNEU,RATIO 5:1,55 GAL

P HUIL,PNEU,RATIO 5:1,55 GAL

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,187.57 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TCU4
  • N° de modèle du manufacturier 5TCU4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1527
  • Poids à l’expédition 16.98 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à huile
  • Pression d'air max.115 lb/po²
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Débit max.6,6 gal/min
  • ComprendPompe et tube d'aspiration
  • Type de raccord de refoulementMNPT
  • Produits chimiques compatiblesHuile pour moteur
  • Pression d'air min.70 lb/po²
  • Consommation d'air 6,5 pi³/min
  • Source d'alimentation Air
  • Pour type de contenant Baril
  • Pression de sortie maximale 580 lb/po²
  • Produits chimiques non recommandés Méthyléthylcétone (MEK), éthyle (éthanol), alcool isopropylique, antigel (liquide de refroidissement), essence, kérosène, carburant diesel, biodiesel, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), eau douce, eau salée, eau désionisée, FED, liquide de frein, engrais, fongicide
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 3/4 po
  • Débit d'huile max. 6,6 gal/min