!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TRANSFERT 1:1

POMPE TRANSFERT 1:1

LINCOLN

POMPE TRANSFERT 1:1 close
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
POMPE TRANSFERT 1:1

POMPE TRANSFERT 1:1

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,650.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article LNC82230
  • N° de modèle du manufacturier 82230
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1528
  • Poids à l’expédition 19.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de transfert
  • Matériau du tube d'aspirationAcier
  • Amorçage automatiqueOui
  • Pour type de contenantBaril
  • Débit max.20 gal/min
  • Vitesse variableNon
  • ComprendTube d'aspiration, bague de bonde, coupleur et embout d'air
  • Comprend une buseBuse comprise
  • Température de fluide max.120 degrés F
  • Produits chimiques non recommandésKérosène, carburant diesel, huile pour engrenages, graisse
  • Matériau de buseAcier
  • Type de raccord de refoulementNPT
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge3/4 po
  • Produits chimiques compatiblesLiquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Longueur de tube d'aspiration34-11/32 po
  • Comprend un becBec compris
  • Débit d'huile max.20 gal/min
  • Pression d'air max. 150 lb/po²
  • Source d'alimentation Air
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes) Aluminium, acier
  • Pression de sortie maximale 150 lb/po²
  • Rapport 1:1
  • Comprend un tuyau de refoulement Tuyau de refoulement non compris
  • Opération de la buse Manuelle
  • Fonctionne à sec Ne fonctionne pas à sec
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe 3/4 po
  • Type de raccord de pompe FNPT
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1-15/16 po
  • Température de fluide min. 30 degrés F
  • Matériau de joint Buna-N
  • Comprend un adaptateur de bonde Adaptateur de bonde non compris
  • Comprend un tube d'aspiration Tube d'aspiration compris
  • Pression d'air min. 25 lb/po²