!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE SERIE 115 RAPPORT 12:1

POMPE SERIE 115 RAPPORT 12:1

LINCOLN

POMPE SERIE 115 RAPPORT 12:1 close
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
POMPE SERIE 115 RAPPORT 12:1

POMPE SERIE 115 RAPPORT 12:1

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10,288.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article LNC1901
  • N° de modèle du manufacturier 1901
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1525
  • Poids à l’expédition 67.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à huile
  • Pression d'air max.200 lb/po²
  • Source d'alimentationAir
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier
  • Pression de sortie maximale2 400 lb/po²
  • Rapport12:1
  • Température de fluide max.120 degrés F
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe3/4 po
  • Type de raccord de refoulementFNPT
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge3/4 po
  • Produits chimiques compatiblesLiquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Longueur de tube d'aspiration34 po
  • Consommation d'air 40 pi³/min
  • Matériau du tube d'aspiration Acier
  • Amorçage automatique Oui
  • Pour type de contenant Baril
  • Débit max. 12,6 gal/min
  • Vitesse variable Non
  • Comprend Bague de bonde
  • Produits chimiques non recommandés Kérosène, carburant diesel, huile pour engrenages, graisse
  • Type de raccord de pompe FNPT
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 2-1/8 po
  • Température de fluide min. 30 degrés F
  • Matériau de joint Buna-N, polyuréthane
  • Débit d'huile max. 12,6 gal/min