!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS PNEU, AIR COMP, 6,2 PI3/MIN

CLE CHOCS PNEU, AIR COMP, 6,2 PI3/MIN

CHICAGO PNEUMATIC

CLE CHOCS PNEU, AIR COMP, 6,2 PI3/MIN close
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
CLE CHOCS PNEU, AIR COMP, 6,2 PI3/MIN

CLE CHOCS PNEU, AIR COMP, 6,2 PI3/MIN

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $457.66 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP7748TL
  • N° de modèle du manufacturier CP7748TL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique, couple limité
  • Consommation d'air6,2 pi³/min
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Pression d'air min.90 lb/po²
  • Facteur de marche nominalUsage général
  • Couple de fixation103 pi-lb
  • Niveau sonore au moment de l'impact94,3 dBA
  • Taille de prisecarré de 1/2 po
  • Type de dispositif de retenueAnneau de friction
  • Style d'outilCompact
  • Longueur hors tout6 89/100 po
  • Matériau de boîtierComposite
  • Marque de l'outilChicago Pneumatic
  • ComprendClé à chocs pneumatique
  • NormesISO 15744, ISO 28927-2
  • Source d'alimentation Alimentation par air comprimé
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Pression d'air max. 90 lb/po²
  • Taille de tuyau min. 19/50 po
  • Couple de démarrage 960 pi-lb
  • Vitesse à vide 7 000 TR/MIN
  • Capacité de boulon max. 1/2 po
  • Type d'entraînement Standard
  • Style d'embrayage Double marteau
  • Niveau de vibration 12 m/s²
  • Matériau de manche/poignée Caoutchouc
  • Type de manche/poignée Poignée-pistolet
  • Caractéristiques Léger et compact pour un meilleur confort, outil à faible vibration grâce à un couple inférieur en marche avant, couple limité en marche avant pour limiter le risque de serrage excessif et couple maximal en marche arrière.
  • Poids de l'outil 4,4 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)