!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ À CHOCS, AIR, 3/8 PO, 9000 TR/MIN, ANNEAU, 4-3/16 PO, ALUMINIUM/CAOUTCHOUC

CLÉ À CHOCS, AIR, 3/8 PO, 9000 TR/MIN, ANNEAU, 4-3/16 PO, ALUMINIUM/CAOUTCHOUC

CHICAGO PNEUMATIC

CLÉ À CHOCS, AIR, 3/8 PO, 9000 TR/MIN, ANNEAU, 4-3/16 PO, ALUMINIUM/CAOUTCHOUC close
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
CLÉ À CHOCS, AIR, 3/8 PO, 9000 TR/MIN, ANNEAU, 4-3/16 PO, ALUMINIUM/CAOUTCHOUC

CLÉ À CHOCS, AIR, 3/8 PO, 9000 TR/MIN, ANNEAU, 4-3/16 PO, ALUMINIUM/CAOUTCHOUC

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $409.29 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP7731C
  • N° de modèle du manufacturier CP7731C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 2.91 lb

Informations sur le produit

Cette clé à chocs pneumatique a une poignée en caoutchouc thermoplastique et une taille de tuyau minimale de 3/8 po. Il a une capacité de boulon maximale de 3/8 PO. Cette clé à chocs a une entrée d'air de ¼ pouce et a une vitesse libre de 9 000 tr/min. Il dispose d'un dispositif de retenue de type anneau, d'une utilisation à une main et de trois positions de réglage. Cette clé à chocs mesure 4 3/16 pouce de long et possède un boîtier en aluminium.

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Capacité de boulon max.3/8 po
  • Longueur hors tout4-3/16 po
  • Matériau de boîtierAluminium
  • CaractéristiquesOpération à une main, (3) positions de réglage
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Vitesse à vide 9 000 tr/min
  • Type de dispositif de retenue Anneau
  • Matériau de manche/poignée Caoutchouc injecté avec thermoplastique
  • Type de manche/poignée Poignée
  • Poids de l'outil 2.2 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)