!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS PNEUM.,145 PI3/MIN,90PSI,1/2PO

CLE CHOCS PNEUM.,145 PI3/MIN,90PSI,1/2PO

INGERSOLL RAND

CLE CHOCS PNEUM.,145 PI3/MIN,90PSI,1/2PO close
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
CLE CHOCS PNEUM.,145 PI3/MIN,90PSI,1/2PO

CLE CHOCS PNEUM.,145 PI3/MIN,90PSI,1/2PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23,425.23 / CHAQUE
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
  • N° article IRG3956B2TIEX
  • N° de modèle du manufacturier 3956B2TIEX
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Consommation d'air145 pi³/min
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementBas
  • Couple de démarrage5450 pi-lb
  • Vitesse à vide3 600 tr/min
  • Classement pour les environnements explosifsATEX zone 1, ATEX zone 2
  • Nombre de réglages de la vitesseContinu
  • Taille de prise1 1/2 po
  • Type de dispositif de retenueTrou traversant
  • Longueur hors tout16 11/16 po
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Marque de l'outilIngersoll Rand
  • Poids de l'outil34,3 lb
  • Source d'alimentation Alimentation par air comprimé
  • Entrée d'air 1/2 po NPT
  • Taille de tuyau min. 3/4 po
  • Facteur de marche nominal Atex/matières dangereuses
  • Couple de fixation 5200 pi-lb
  • Classé(e) pour les environnements explosifs Certifié(e) ATEX
  • Coups/min 700 ipm
  • Capacité de boulon max. 1 1/2 po
  • Type d'entraînement Standard
  • Niveau de vibration 16,4 m2/s
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Type de manche/poignée Poignée en D
  • Comprend Support de suspension
  • Normes ISO 80079-36 et ATEX 2014/34/EU, Ex h IIA T6 Gb X Certifié conforme aux exigences de la zone 1 ou de la zone 2 de l'ATEX
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)