!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WRENCH AIR IMPACT 1IN SQ DRIVE

WRENCH AIR IMPACT 1IN SQ DRIVE

INGERSOLL RAND

WRENCH AIR IMPACT 1IN SQ DRIVE close
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
WRENCH AIR IMPACT 1IN SQ DRIVE

WRENCH AIR IMPACT 1IN SQ DRIVE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,619.92 / CHAQUE
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
  • N° article IRG1712B2
  • N° de modèle du manufacturier 1712B2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 24.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.3/4 po
  • Vitesse à vide6 000 tr/min
  • Capacité de boulon max.1-1/4 po
  • Longueur hors tout11-1/4 po
  • Matériau de boîtierAcier
  • CaractéristiquesÉtui du marteau en acier trempé, cadran régulateur de puissance, système d'échappement, Impact Jumbo, système de lubrification sous pression
  • Entrée d'air 1/2 po NPT
  • Lieu d'échappement Bas
  • Coups/min 800 ipm
  • Type de dispositif de retenue Anneau ouvert
  • Matériau de manche/poignée Revêtu époxy
  • Type de manche/poignée Poignée I.T
  • Poids de l'outil 18,25 lb
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)