!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS 1/2PO ANGLE DROIT

CLE A CHOCS 1/2PO ANGLE DROIT

INGERSOLL RAND

CLE A CHOCS 1/2PO ANGLE DROIT close
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
CLE A CHOCS 1/2PO ANGLE DROIT

CLE A CHOCS 1/2PO ANGLE DROIT

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $799.86 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2025MAX
  • N° de modèle du manufacturier 2025MAX
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 4.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide7 100 tr/min
  • Capacité de boulon max.7/16 po
  • Longueur hors tout13 po
  • Matériau de boîtierAluminium
  • CaractéristiquesCouple élevé avec étui en titane profile bas, boîtier du marteau aluminium coulé, boîtier d'encastrement en composite, moteur polarisé en sens inverse, mécanisme à double marteau, mécanisme à marteau unique
  • Poids de l'outil3,4 lb
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Lieu d'échappement Bas
  • Coups/min 2,100 ipm
  • Type de dispositif de retenue Joint torique
  • Matériau de manche/poignée Composite
  • Type de manche/poignée En ligne
  • Comprend Outil seulement
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)