!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU A AIR, BLEU, 50 PI L, 300 LB/PO2

TUYAU A AIR, BLEU, 50 PI L, 300 LB/PO2

CONTINENTAL

TUYAU A AIR, BLEU, 50 PI L, 300 LB/PO2 close
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
Nouvel article
TUYAU A AIR, BLEU, 50 PI L, 300 LB/PO2

TUYAU A AIR, BLEU, 50 PI L, 300 LB/PO2

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $145.93 / CHAQUE
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
  • N° article XIH20307591R
  • N° de modèle du manufacturier 20307591
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air
  • Couleur de tuyauBleu
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Taille de raccord1/2 po x 1/2 po
  • Matériau de raccordLaiton x laiton
  • NormesRMA Classe B
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique (glacial), acétone, hydroxyde d'ammonium, biodiesel, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, cyclohexane, DEF, carburant diesel, aliments secs, E85, acétate d'éthyle, formaldéhyde, formaldéhyde 40 %, acide formique, mazout, essence, liquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), acide chlorhydrique/muriaque (100 %), acide chlorhydrique/muriaque (20 %), acide chlorhydrique/muriaque (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique (100 %), peroxyde d'hydrogène, kérosène, gaz de pétrole liquéfié, air lubrifié, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), huile moteur, gaz naturel, acide nitrique (20 % de la solution), acide nitrique (50 % de la solution), acide nitrique (solution concentrée), oxygène, acide phosphorique (40 % de la solution), réfrigérant R-12, réfrigérant R-134a, réfrigérant R-22, réfrigérant R-404A, réfrigérant R-407C, réfrigérant R-502, vapeur, acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, xylène
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BMNPT
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • D.E. de tuyau 3/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de raccord MNPT x MNPT
  • Plage de température -10 Degrees à 158 Degrees F
  • Matériau de la gaine de tuyau PVC
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Pour type de média Air, eau de Javel, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, éthylène glycol, glycérine, heptane, hexane, isopropanol, méthanol, acide nitrique, gaz azoté, parrafines (cire), hydroxyde de potassium (50 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvants, acide sulfurique, eau
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1/2 po