!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR, 600 PI LO, BLEU, TPE

TUYAU AIR, 600 PI LO, BLEU, TPE

CONTINENTAL

TUYAU AIR, 600 PI LO, BLEU, TPE close
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
TUYAU AIR, 600 PI LO, BLEU, TPE

TUYAU AIR, 600 PI LO, BLEU, TPE

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,099.63 / CHAQUE
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
  • N° article XIH20463342
  • N° de modèle du manufacturier 20463342
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • Longueur de tuyau600 pi
  • Matériau du tube de tuyauTPE
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • NormesRMA Classe B
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pour type de médiaAir, éthanol, éthylène glycol, formaldéhyde, acide chlorhydrique, isopropanol, méthanol, gaz azoté, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvants, acide sulfurique, eau
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Couleur de tuyau Bleu
  • Matériau de la gaine de tuyau TPE
  • Plage de température -40 Degrees à 158 Degrees F
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), acide acétique 20 %, acide acétique 80 %, acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, liquide de transmission automatique, boissons, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, cyclohexane, carburant diesel, aliments secs, acétate d'éthyle, mazout, essence, heptane, hexane, liquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique (100 %), peroxyde d'hydrogène, kérosène, propane liquide, gaz de pétrole liquéfié, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), naphte, gaz naturel, acide nitrique (10 % de la solution), acide nitrique (20 % de la solution), acide nitrique (50 % de la solution), acide nitrique (solution concentrée), oxygène, parafines (cire), acide phosphorique (40 % de la solution), hydroxyde de potassium (50 %), réfrigérant R-12, réfrigérant R-134a, réfrigérant R-22, réfrigérant R-404A, réfrigérant R-407C, réfrigérant R-502, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), vapeur, acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, xylène