!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR, 500 PI LO, NOIR, PVC

TUYAU AIR, 500 PI LO, NOIR, PVC

CONTINENTAL

TUYAU AIR, 500 PI LO, NOIR, PVC close
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
TUYAU AIR, 500 PI LO, NOIR, PVC

TUYAU AIR, 500 PI LO, NOIR, PVC

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 995,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article XIH20307558
  • N° de modèle du manufacturier 20307558
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 53.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • Longueur de tuyau500 pi
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • NormesRMA Classe B
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pour type de médiaAir, eau de Javel, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, éthylène glycol, glycérine, heptane, hexane, isopropanol, méthanol, acide nitrique, gaz azoté, parrafines (cire), hydroxyde de potassium (50 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvants, acide sulfurique, eau
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Couleur de tuyau Noir
  • Matériau de la gaine de tuyau PVC
  • Plage de température -10 Degrees à 158 Degrees F
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), acétone, hydroxyde d'ammonium, biodiesel, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, cyclohexane, DEF, carburant diesel, aliments secs, E85, acétate d'éthyle, formaldéhyde, formaldéhyde 40 %, acide formique, mazout, essence, liquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), acide chlorhydrique/muriaque (100 %), acide chlorhydrique/muriaque (20 %), acide chlorhydrique/muriaque (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique (100 %), peroxyde d'hydrogène, kérosène, gaz de pétrole liquéfié, air lubrifié, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), huile moteur, gaz naturel, acide nitrique (20 % de la solution), acide nitrique (50 % de la solution), acide nitrique (solution concentrée), oxygène, acide phosphorique (40 % de la solution), réfrigérant R-12, réfrigérant R-134a, réfrigérant R-22, réfrigérant R-404A, réfrigérant R-407C, réfrigérant R-502, vapeur, acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, xylène