!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOW TEMP AIR HOSE

LOW TEMP AIR HOSE

FAIRVIEW

LOW TEMP AIR HOSE close
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
LOW TEMP AIR HOSE

LOW TEMP AIR HOSE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.18 / CHAQUE
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
  • N° article FARGL6YEL50B
  • N° de modèle du manufacturier GL6YEL-50B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.001 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air
  • Couleur de tuyauJaune
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Plage de température-40 degrés à 150 degrés F
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc
  • Matériau de renforcement du tuyauPolyester
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • D.E. de tuyau 10/16 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)