!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR, 3/8 PO DIA, 10 PI

TUYAU AIR, 3/8 PO DIA, 10 PI

CONTINENTAL

TUYAU AIR, 3/8 PO DIA, 10 PI close
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
TUYAU AIR, 3/8 PO DIA, 10 PI

TUYAU AIR, 3/8 PO DIA, 10 PI

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.07 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55CN18
  • N° de modèle du manufacturier GOR03850-10-13-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.165 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • Couleur de tuyauJaune
  • Longueur de tuyau10 pi
  • Taille de raccord1/4 po x 1/4 po
  • Matériau de raccordLaiton x laiton
  • NormesARPM Classe A, MSHA 2G-IC-14C/39
  • Matériau du tube de tuyauNitrile
  • Pression d'éclatement2 000 lb/po²
  • Pour type de médiaAir, air lubrifié, eau
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau B1/4 po
  • Matériau de renforcement du tuyauFibre
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • D.E. de tuyau 3/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 500 lb/po²
  • Type de raccord Filetage NPT mâle x filetage NPT mâle
  • Plage de température -20 Degrees à 210 Degrees F
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc nitrile carboxylé
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Produits chimiques compatibles Eau déionisée, eau douce
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A 1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B MNPT