!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY GORILLE AIR 3/8PO DIA.INT.VRAC

TUY GORILLE AIR 3/8PO DIA.INT.VRAC

CONTINENTAL CONTITECH

TUY GORILLE AIR 3/8PO DIA.INT.VRAC close
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
TUY GORILLE AIR 3/8PO DIA.INT.VRAC

TUY GORILLE AIR 3/8PO DIA.INT.VRAC

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,65 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 4 325,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article XIH20026256
  • N° de modèle du manufacturier 20026256
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 94.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air
  • D.E. de tuyau3/4 po
  • Couleur de tuyauJaune
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc nitrile carboxylé
  • Plage de température-20 degrés à 190 degrés F
  • Facteur de sécurité4:1
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique (glacial), acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, fluide de transmission automatique, boisson, liquide de frein, acide chromique (30 %), acide chromique (50 %), cyclohexane, DEF, carburant diesel, aliments secs, acétate d'éthyle, formaldéhyde, acide formique, mazout, essence, fluide hydraulique (pétrole), fluide hydraulique (synthétique), hydrazine, acide chlorhydrique/muriatique (100%), acide chlorhydrique/muriatique (37%), acide fluorhydrique (20%), acide fluorhydrique (75%), acide fluorhydrique (100%), propane liquide, gaz de pétrole liquéfié, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone, huile pour moteurs, gaz naturel, acide nitrique (50 %, solution), oxygène, acide phosphorique (40 %, solution), hydroxyde de potassium (50 %), réfrigérant R-12, réfrigérant R-134a, réfrigérant R-22, réfrigérant R-404A, réfrigérant R-407C, réfrigérant R-502, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %) vapeur, acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), xylène
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 500 pi
  • Matériau du tube de tuyau Nitrile
  • Pression de service max. à 70 F 500 lb/po²
  • Normes RMA classe A, USMSHA No. 2G-14C/14
  • Configuration du tuyau Vrac
  • Pour type de média Air, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, éthylène-glycol, formaldéhyde, glycérine, heptane, hexane, isopropanol, kérosène, air lubrifié, méthanol, naphta, azote gazeux, paraffines (cire), bisulfate de sodium, solvants, solvant Stoddard, essence de térébenthine, eau