!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR,DIA INT 3/8 PO X LO 250 PI,ORG

TUYAU AIR,DIA INT 3/8 PO X LO 250 PI,ORG

SPEEDAIRE

TUYAU AIR,DIA INT 3/8 PO X LO 250 PI,ORG close
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
TUYAU AIR,DIA INT 3/8 PO X LO 250 PI,ORG

TUYAU AIR,DIA INT 3/8 PO X LO 250 PI,ORG

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $970.41 / CHAQUE
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
  • N° article WWG493Y84
  • N° de modèle du manufacturier F5Z03830-250
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 58.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air
  • Longueur de tuyau250 pi
  • Matériau du tube de tuyauTPE
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • NormesRMA classe B
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pour type de médiaAir, eau de Javel, chlorure de calcium, éthanol, éthylène-glycol, glycérine, heptane, hexane, peroxyde d'hydrogène, isopropanol, méthanol, acide nitrique, azote gazeux, paraffines (cire), hydroxyde de potassium (50 %), bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, acide sulfurique, eau, liquide lave-glace
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Couleur de tuyau Orange
  • Matériau de la gaine de tuyau TPE
  • Plage de température -40 degrés à 158 degrés F
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, fluide de transmission automatique, boisson, biodiesel, liquide de frein, acide chromique (30 %), acide chromique (50 %), cyclohexane, DEF, carburant diesel, aliments secs, E85, acétate d'éthyle, formaldéhyde, formaldéhyde (40 %), acide formique, mazout, essence, fluide hydraulique (pétrole), fluide hydraulique (synthétique), acide chlorhydrique/muriatique (100%), acide chlorhydrique/muriatique (20%), acide chlorhydrique/muriatique (37%), acide fluorhydrique (20%), acide fluorhydrique (75%), acide fluorhydrique (100%), kérosène, propane liquide, gaz de pétrole liquéfié, air lubrifié, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone, huile pour moteurs, naphta, gaz naturel, acide nitrique (20 %, solution), acide nitrique (50 %, solution), acide nitrique (solution concentrée), oxygène, diluant à peinture, acide phosphorique (40 %, solution), réfrigérant R-12, réfrigérant R-134a, réfrigérant R-22, réfrigérant R-404A, réfrigérant R-407C, réfrigérant R-502, solvants, vapeur, solvant Stoddard (essences minérales), acide sulfurique (75 % à 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), essence de térébenthine, nourriture humide, xylène
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)