!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D'AIR MULTIFONCTION,3/8 PO,25 PI

TUYAU D'AIR MULTIFONCTION,3/8 PO,25 PI

REELCRAFT

TUYAU D'AIR MULTIFONCTION,3/8 PO,25 PI close
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
TUYAU D'AIR MULTIFONCTION,3/8 PO,25 PI

TUYAU D'AIR MULTIFONCTION,3/8 PO,25 PI

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2PLA9
  • N° de modèle du manufacturier S601013-25
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.79 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air
  • Couleur de tuyauRouge
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • NormesANSI B1.20.1
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BMNPT
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 25 pi
  • Plage de température 0 degrés à 150 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyau PVC
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po