!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOYAU À AIR, 3/8 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, ROUGE, LAITON 1/4 PO MNPT X LAITON 1/4 PO MNPT, 100 PI L

BOYAU À AIR, 3/8 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, ROUGE, LAITON 1/4 PO MNPT X LAITON 1/4 PO MNPT, 100 PI L

SPEEDAIRE

BOYAU À AIR, 3/8 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, ROUGE, LAITON 1/4 PO MNPT X LAITON 1/4 PO MNPT, 100 PI L close
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
BOYAU À AIR, 3/8 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, ROUGE, LAITON 1/4 PO MNPT X LAITON 1/4 PO MNPT, 100 PI L

BOYAU À AIR, 3/8 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, ROUGE, LAITON 1/4 PO MNPT X LAITON 1/4 PO MNPT, 100 PI L

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $251.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG411F13
  • N° de modèle du manufacturier 411F13
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air
  • Couleur de tuyauRouge
  • Longueur de tuyau100 pi
  • Taille de raccord1/4 po x 1/4 po
  • Matériau de raccordLaiton x laiton
  • NormesRMA classe C
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Pour type de médiaAcide acétique, air, eau de Javel, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, acétate d'éthyle, éthylène-glycol, formaldéhyde, acide formique, glycérine, isopropanol, cétones, méthanol, azote gazeux, paraffines (cire), acide phosphorique (40 %, solution), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvants, acide sulfurique, eau
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau B1/4 po
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • D.E. de tuyau 11/16 po
  • Pression de service max. à 70 F 200 lb/po²
  • Type de raccord MNPT x MNPT
  • Plage de température -40 degrés à 210 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A 1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B MNPT