!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY 3/4MNPTX50PI 200LB/PO2 NR AIR

TUY 3/4MNPTX50PI 200LB/PO2 NR AIR

SPEEDAIRE

TUY 3/4MNPTX50PI 200LB/PO2 NR AIR close
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
TUY 3/4MNPTX50PI 200LB/PO2 NR AIR

TUY 3/4MNPTX50PI 200LB/PO2 NR AIR

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $213.13 / ROULEAU
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
  • N° article WWG3JT79
  • N° de modèle du manufacturier 20031504
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # 1623
  • Poids à l’expédition 17.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air
  • Couleur de tuyauNoir
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Plage de température-20 degrés à 190 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Facteur de sécurité4:1
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A3/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BMNPT
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • D.E. de tuyau 1 1/16 po
  • Pression de service max. à 70 F 200 lb/po²
  • Normes RMA classe C
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Pour type de média Acide acétique, air, eau de Javel, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, acétate d'éthyle, éthylène-glycol, formaldéhyde, acide formique, glycérine, isopropanol, acétones, méthanol, azote gazeux, acide phosphorique (40 %, solution), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvants, acide sulfurique, eau
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 3/4 po