!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR, DIA INT 3/4 PO X LO 25 PI,JN

TUYAU AIR, DIA INT 3/4 PO X LO 25 PI,JN

SPEEDAIRE

TUYAU AIR, DIA INT 3/4 PO X LO 25 PI,JN close
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
TUYAU AIR, DIA INT 3/4 PO X LO 25 PI,JN

TUYAU AIR, DIA INT 3/4 PO X LO 25 PI,JN

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $224.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4XR59
  • N° de modèle du manufacturier VRY07530-25-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air
  • Couleur de tuyauJaune
  • Longueur de tuyau25 pi
  • Taille de raccord3/4 po x 3/4 po
  • Matériau de raccordLaiton x laiton
  • NormesRMA classe A
  • Matériau du tube de tuyauNitrile
  • Pour type de médiaAir, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, éthylène-glycol, formaldéhyde, glycérine, heptane, hexane, isopropanol, kérosène, air lubrifié, méthanol, naphta, azote gazeux, paraffines (cire), bisulfate de sodium, solvants, solvant Stoddard, essence de térébenthine, eau
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau B3/4 po
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • D.E. de tuyau 1 3/16 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de raccord MNPT x MNPT
  • Plage de température -20 degrés à 190 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyau Nitrile
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A 3/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B MNPT